遮光カーテン トリノサンポ ホワイト 1枚入 V1283シリーズ

遮光カーテン トリノサンポ ホワイト 1枚入 V1283シリーズ スミノエ 遮光カーテン トリノサンポ ホワイト 1枚入 V1283シリーズ スミノエ 遮光カーテン トリノサンポ ホワイト 1枚入 V1283シリーズ スミノエ

木々の間をトリが飛んでいる様子を描いたデザイン。
ラッカープリントのみの表現なので、シンプルで使いやすいカーテンです。
ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。
乾燥機の使用はおやめください。

仕様サイズ:幅1000×長さ1350mm 素材:ポリエステル100% 機能1:遮光3級 機能2:ウォッシャブル 共布タッセル付 アジャスターフック付 ヒダ倍率:1.5倍ヒダ 製 形状記憶加工付 アズワン品番65-3660-19 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53166254 V1283
3,800
3,698
4,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする