曜日別特売

マグネットフック ネオジム超強力

マグネットフック ネオジム超強力 - 杉原産業マグネットフック ネオジム超強力 - 杉原産業マグネットフック ネオジム超強力 - 杉原産業
(3件のレビュー)

ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。
20Φと25Φの2種類をご用意しました。

シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性超強力内容量1個
注意
※吸着対象の材質や表面状況により吸着力は大きく変わります。
※個体差や使用状況によるため吸着力は参考の値とさせていただきます。
※実際の取付け場所でご確認の上、余裕を持ってご使用ください。
※吸着力計測は、金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
全高(mm)
耐荷重(kg)
ベース高(mm)
吸着力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53181216MF20203627垂直:15、水平:2
230
219
241(税込)
当日出荷
53181225MF25254538垂直:26、水平:3
305
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53181216
2024-05-20
用途: 作業手順書の吊り下げ用
株式会社ソニック

作業手順書をクリップインファイルに入れ、綴じ紐でマグネットフックに吊るしました。
各職場の棚や壁に20ヶ所吊るしましたが、ずれることもなく強力です。

対象商品 : 53181216
2024-03-12
用途: 工具の吊り下げ
製造業

すごく強力で結構な重さのものを下げてもビクともしませんでした。その上値段もとても安いので色んなところに使えます。

対象商品 : 53181225
2024-03-12
用途: ハンガーを懸けるために使っています
製造業

安いのにとても強力で、コートなどの重い服でも安心してかけられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする