REPE80クリアボックスLL
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質PETボトル再生比率約80%
厚さ(mm)0.4
分類クリアケース コサージケース
寸法(cm)□20×H30
質量(g/枚)200
内容量1袋(10枚)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
| 全国 | 7 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
| 北海道地方 | 7 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 7 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 1 | お送りできません |