バッテリー切替スイッチ

バッテリー切替スイッチ マリンテック バッテリー切替スイッチ マリンテック バッテリー切替スイッチ マリンテック バッテリー切替スイッチ マリンテック

メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを切り替えるためのデュアルバッテリースイッチ
メイン・サブバッテリーの切替用ロータリースイッチ
表面取り付け用バックカバーは取り外し可
DS-1・DS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています
下記4段階に切り替え可能
1. Aバッテリーへ接続
2. Bバッテリーへ接続
3. BOTH(A,Bの2台を接続)
4. A,Bの両バッテリー切断 → OFF。

付属品取り付け用タッピングボルト 4本 寸法(mm)72×72×86 電圧(V)12・24・48 許容電流(A)最大300/連続200 ボルト(mm)最適ターミナル:10×2本 (M10 R端子) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53182169 DS-L(表面・埋込両用型)
4,200
3,298
アウトレット
3,628 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする