産業用/組込用 CFカード(コンパクトフラッシュカード)
SLCタイプCFカード、CF6.0規格に準拠。寸法(WxLxH):42.7 x 36.4 x 3.3mm、耐衝撃:1500G@0.5ms、耐振動:20G @7~2K Hz, 3 axes、動作温度:0℃ ~ 70℃、保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)0~70
NandタイプSLC
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |