産業用/組込用 CFカード(コンパクトフラッシュカード)

産業用/組込用 CFカード(コンパクトフラッシュカード) ACPI

SLCタイプCFカード
CF6.0規格に準拠
TBW:120TB
最大読取速度:37 MB/sec
最大書込速度:26 MB/sec
寸法(WxLxH):42.7 x 36.4 x 3.3mm
耐衝撃:1500G@0.5ms
耐振動:20G @7~2K Hz, 3 axes
動作温度:0℃ ~ 70℃
保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)

動作温度(℃)0~70 容量(GB)4 NandタイプSLC 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53188067 ECF7J-CFSLC4GB-7FF00224VN
オープン
14,980
16,478 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする