産業用/組込用 CFカード(コンパクトフラッシュカード)
SLCタイプCFカード
CF6.0規格に準拠
TBW:480TB
最大読取速度:79MB/sec
最大書込速度:29MB/sec
寸法(WxLxH):42.7 x 36.4 x 3.3mm
耐衝撃:1500G@0.5ms
耐振動:20G @7~2K Hz, 3 axes
動作温度:-40°C ~ 85°C
保存温度:-55°C ~ +95°C(結露無き事)
動作温度(℃)-40~85
容量(GB)16
NandタイプSLC
内容量1台