産業用/組込用 CFastカード
MLCタイプCFastカード
CFast 2.0規格に準拠
TBW:192TB
最大読取速度:525MB/sec
最大書込速度:195 MB/sec
寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm
耐衝撃:1500G@0.5ms
耐振動:20G@7~2K Hz, 3 axes
動作温度:0℃ ~ 70℃
保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)
動作温度(℃)0~70
容量(GB)128
NandタイプMLC
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |