産業用/組込用 CFastカード

産業用/組込用 CFastカード ACPI

MLCタイプCFastカード
CFast 2.0規格に準拠
TBW:96TB
最大読取速度:351MB/sec
最大書込速度:105 MB/sec
寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm
耐衝撃:1500G@0.5ms
耐振動:20G@7~2K Hz, 3 axes
動作温度:-40℃ ~ 85℃
保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)

動作温度(℃)-40~85 容量(GB)64 NandタイプMLC 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53188514 CFS3FIV-M-CFastMLC64GB-7FF00180VN
オープン
26,980
29,678 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする