曜日別特売

産業用/組込用 CFastカード

産業用/組込用 CFastカード - ACPI

MLCタイプCFastカード
CFast 2.0規格に準拠
寸法(WxLxH):42.8 x 36.3 x 3.4mm
耐衝撃:1500G@0.5ms
耐振動:20G@7~2K Hz, 3 axes
動作温度:-40℃ ~ 85℃
保存温度:-55℃ ~ +95℃(結露無き事)

動作温度(℃)-40~85NandタイプMLC内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53188514CFS3FIV-M-CFastMLC64GB-7FF00180VN64
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
53188530CFS3FIV-M-CFastMLC128GB-7FF00304VN128
オープン
42,980
47,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
53188539CFS3FIV-M-CFastMLC256GB-7FF00189VN256
オープン
61,980
68,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする