ピュアオーキッド2本立(ミニョンヌファレノ)
完成品アレンジメント。空気中の嫌な臭いの原因となるアンモニアやホルムアルデヒド等の有機物を、太陽や室内照明(蛍光灯、LED照明)の光を当てることによる触媒作用で分解、除去します。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
仕様GF28300フラワーメールボックスM入り
材質ポリエステル、器/陶器
分類光触媒加工
寸法(cm)花径6×W30×H44
寸法(Φ×高さH)(cm)鉢13.5×11
内容量1鉢
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。