3WAYキット ミニローズ
完成品アレンジメント。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質ポリエステル、ポリエチレン製
分類キット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スワッグ:24×11×45、ハンギング:43×12×35
寸法(Φ×奥行D)(cm)リース:30×8
内容量1袋
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
全国 | 30 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
北海道地方 | 30 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
沖縄地方 | 30 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
離島 | 1 | お送りできません |