アレカパームポット5F
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質鉢/プラスチック製、ステム/ポリエチレン
質量(kg)約5
色グリーン
分類観葉樹木
寸法(cm)W80×H150 鉢Φ18×H15
内容量1鉢
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
北海道地方 | 2 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
沖縄地方 | 2 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
離島 | 1 | お送りできません |