アラベスク
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質鉄
分類ブラス 金属
寸法(cm)約W8×D8×TH20
寸法(幅W×高さH)(cm)開け口:6×8
寸法(Φcm)フック:約3
内容量1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
| 全国 | 18 | ¥ 1,150 / 税込 ¥ 1,265 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
| 北海道地方 | 18 | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 18 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 1 | お送りできません |