曜日別特売

ノートPCスタンド 11~15.6インチノートPC対応

ノートPCスタンド 11~15.6インチノートPC対応 - オーム電機ノートPCスタンド 11~15.6インチノートPC対応 - オーム電機ノートPCスタンド 11~15.6インチノートPC対応 - オーム電機ノートPCスタンド 11~15.6インチノートPC対応 - オーム電機ノートPCスタンド 11~15.6インチノートPC対応 - オーム電機ノートPCスタンド 11~15.6インチノートPC対応 - オーム電機

ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善します
最適な高さ角度に無段階調整できます
アルミ製、放熱穴付きで放熱性に優れています
折り畳み式でコンパクトに収納可能
6カ所に滑り止めシリコンパッド付き
11~15.6インチノートPCに対応
スタンド下のスペースも有効活用できます
本体カラーはシルバー

材質アルミ合金・シリコン質量(g)約755適合サイズ11~15.6インチ最大荷重(kg)3寸法(横×奥行×高さ)(mm)(約)260×235×48(折り畳み時)角度調節無段階内容量1個
注意
※使用角度、ノートPCの形状によっては、手前側が少し浮き上がる場合があります。
※スタンドを開く際には多少の力が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53189065OA-S02R-S
4,480
4,479
4,927(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする