ポータブルラジオ AM/FM
洗練されたモノトーンデザイン
大きめ選局表示と大型操作ツマミで、らくらく選局
低音強調機能付き
口径76mmスピーカー(モノラル音声)搭載
イヤホン端子(ステレオ)付き
外部音声入力端子(AUXIN)付き
ワイドFM(FM補完放送)対応
電源ランプ、FMロッドアンテナ、キャリーハンドル付き
コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)
本体カラーはグレー
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約570(乾電池含まず)
消費電力(W)3
電源AC100V(50/60Hz)、DC6V単2形乾電池×4本使用(別売)
連続使用時間(時間)【乾電池】スピーカー出力時:AM受信/約75、FM受信/約65、外部音声再生/約52、イヤホン使用時:AM受信/約113、FM受信/約121、外部音声再生/約91(※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×62(キャリーハンドル収納時)
受信周波数AM:530-1700kHz、FM:76-108MHz
出力(mW)定格:500
端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
内容量1個
取扱説明書:
(3.93MB)
注意
※本機のイヤホン端子はステレオ仕様です。イヤホン(別売)をご使用の際はステレオイヤホンをご使用ください。なお、モノラルイヤホンをご使用の際、音声は左のみになりますのでご注意ください。