オーム電機
USBケーブル2.0 タイプA-タイプC 1m
USBType-C接続のスマートフォンタブレットなどの接続用ケーブルです
最大3Aまでの急速充電可能(ACアダプターの出力が3A以上あることが必要です)
USB規格準拠
用途
USB:Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換
転送速度:最大480Mbps(理論値)
対応電流:最大2A
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USBAタイプ、USBType-C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53188977
SMT-LC1M-K
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください