ポータブル水洗トイレ 12Lタイプ 水源不要 持ち運び簡単 介護 アウトドア

ポータブル水洗トイレ 12Lタイプ 水源不要 持ち運び簡単 介護 アウトドア SunRuck

野外や緊急時でも快適に使える水洗式ポータブルトイレです。
1度の給水で約100回の水洗可能です。
実際の便器に近い、楕円型の便座で、座面が広く、座りやすいデザインなので違和感なく使用できます。
持ち運び可能で多目的に使用可能。
災害・緊急時緊急時も簡単に持ち運び可能。 電源・水源を探す必要もありません。
介護・リハビリ付近にー台あれば、卜イレまでの歩行補助も要いりません。
旅行・アウトドア旅行先や車中泊でも卜イレの設置場所を気にせず、キャンプやドライブの選択肢が広がります。
排泄レバーで汚水タンクを密閉するので使用後の気になるニオイ漏れを防ぎます。
取外し簡単で、処理もラクラク行えます

用途・災害、緊急時、急な介護、アウトドアなどに。 質量(kg)約4.3 容量(L)水洗/汚水タンク:12 幅(cm)36.5 耐荷重(kg)120 高さ(cm)30 奥行き(cm)41.5 内容量1台
注意
※・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。・当店が販売する介護用品は、介護保険の適用対象外です。特定福祉用具の購入を検討されている方は、ご購入前に介護保険の適用の可否のご確認お願いいたします。また、一部の商品につき介護保険の適用を受けることができない場合もありますので管轄する市区町村の介護保険窓口等にお問い合わせいただけますようお願いいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53190149 SR-PT4412
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする