オッポマン クッショントランポリン 家庭用 静音 子供 大人 エクササイズ

オッポマン クッショントランポリン 家庭用 静音 子供 大人 エクササイズ ACROVE オッポマン クッショントランポリン 家庭用 静音 子供 大人 エクササイズ ACROVE オッポマン クッショントランポリン 家庭用 静音 子供 大人 エクササイズ ACROVE オッポマン クッショントランポリン 家庭用 静音 子供 大人 エクササイズ ACROVE オッポマン クッショントランポリン 家庭用 静音 子供 大人 エクササイズ ACROVE オッポマン クッショントランポリン 家庭用 静音 子供 大人 エクササイズ ACROVE オッポマン クッショントランポリン 家庭用 静音 子供 大人 エクササイズ ACROVE オッポマン クッショントランポリン 家庭用 静音 子供 大人 エクササイズ ACROVE

「OPPOMAN(オッポマン)」は、上質素材と高反発のプレミアムトランポリンで、子どもの室内遊びから大人のエクササイズまで幅広く活用可能です。
静音性・耐久性・安全性の五層設計。長時間使用しても足腰を痛めにくい構造。
お部屋に馴染むデザインだから出しっぱなしでもOKです。クッションやオットマンとしても活用可能となっています。
子供も安心して使用可能。安定した着地としっかりとした跳ね返りで、お子様が一人で楽しんでも安全です。
付属のカバーは取り外し可能で丸洗いができ、汚れにも対応しています。

用途・運動効果、キッズトイ、トランポリン以外にもテーブル、足置き、踏み台、椅子としても。 質量(kg)約4 寸法(cm)50×50×20 内容量1台
注意
※・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
a1-muji-gray 53224458
a1-muji-gray 53224458
53224458 a1-muji-gray GY
オープン
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
a2-muji-beige 53224467
a2-muji-beige 53224467
53224467 a2-muji-beige BG
オープン
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
a4-muji-black 53224476
a4-muji-black 53224476
53224476 a4-muji-black BK
オープン
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
a5-muji-navy 53224485
a5-muji-navy 53224485
53224485 a5-muji-navy NV
オープン
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
d1-dullness-pink 53224494
d1-dullness-pink 53224494
53224494 d1-dullness-pink PK
オープン
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
d3-dullness-lavender 53224510
d3-dullness-lavender 53224510
53224510 d3-dullness-lavender LV
オープン
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
d4-dullness-ash 53224519
d4-dullness-ash 53224519
53224519 d4-dullness-ash AS
オープン
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする