OtterGrip Symmetry iP15Pro - Aspen Gleam
軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施。
MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを3回実施=78回の落下テストに合格
埋め込みのグリップで使い勝手がよく持ちやすい。
ポケットからの出し入れが簡単な折りたたみ式グリップ付き。
ケースやグリップを外すことなく、強力なアラインメントとアタッチメントでMagSafeにしっかり固定。
スマホのような感触のボタン。
コーナーを強化した頑丈なケースデザイン。
優れたグリップ力を提供する衝撃吸収仕様の側面。
カメラ周囲のバンパーが強い衝撃から保護。
スクリーンリップがさまざまな表面からディスプレイを保護。
材質ポリカーボネート、合成ラバー
寸法(mm)152.90×78.05×14.10
色Aspen Gleam 2.0
質量(g)47.95
対応機種iPhone 15 Pro
対応MagSafe
寸法(inch)6.02×3.07×0.56
特性耐衝撃
耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施
内容量1個