Symmetry iP15Pro - Black
軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施。
MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを3回実施=78回の落下テストに合格
洗練されたデザイン。
DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下実施。
カメラと画面を保護する高さのあるエッジ。
ワイヤレス充電パッドとMagSafe充電パッドに対応(ケースにマグネットは付いていません)。
リサイクルプラスチック50%以上使用。
5G互換部材。
寸法(mm)152.80×78.36×14.12
色Black
質量(g)35.09
対応機種iPhone 15 Pro
寸法(inch)6.02×3.09×0.56
特性耐衝撃
耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施
内容量1個