バンドケース ミニ

バンドケース ミニ 共栄プラスチック バンドケース ミニ 共栄プラスチック バンドケース ミニ 共栄プラスチック バンドケース ミニ 共栄プラスチック バンドケース ミニ 共栄プラスチック バンドケース ミニ 共栄プラスチック バンドケース ミニ 共栄プラスチック バンドケース ミニ 共栄プラスチック

ありそうでなかったコンパクトミニサイズのバンド付きクリアケース!バンドケース ミニ。
手帳やノートにバンドでとめて、ちょっとした小物入れに便利なケースです。
バンド付きでしっかり固定でき持ち運びに便利。
手帳やA5サイズまでのノートにピッタリでちょっとした小物入れに。
カードや名刺もキレイに収納できるサイズ設計。
透明PVC製でケースの中がよく見える。
バンド付きで持ち運びできるのでテレワーク時にも最適なアイテム。
別売りのフセンボード(FB-900-
シリーズ)とも相性ピッタリです。
小さな文具ケースやリップケース、カード入れや名刺入れ、お薬ケースにもご使用いただけます。

仕様バンド付き サイズA5 材質(本体)PVC製(※ケース本体とスライド部は全て透明素材です。) 寸法(縦×横)(mm)ケース:約75×130 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BCM-450-C 53226820
BCM-450-C 53226820
53226820 BCM-450-C クリア
450
399
439 (税込)
5日以内出荷

返品不可
BCM-450-BL 53226829
BCM-450-BL 53226829
53226829 BCM-450-BL ブラック
450
399
439 (税込)
5日以内出荷

返品不可
BCM-450-G 53226838
BCM-450-G 53226838
53226838 BCM-450-G グリーン
450
399
439 (税込)
5日以内出荷

返品不可
BCM-450-P 53226847
BCM-450-P 53226847
53226847 BCM-450-P ピンク
450
399
439 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ハ?ント?ケースミニ 紹介動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする