曜日別特売

SHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ

SHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ - 高千穂シラスSHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ - 高千穂シラスSHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ - 高千穂シラスSHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ - 高千穂シラスSHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ - 高千穂シラスSHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ - 高千穂シラスSHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ - 高千穂シラスSHIRASU PALETTE (シラスパレット) ナギ - 高千穂シラス

【シラスのもつ機能】
(1)消臭機能
気になる生活臭やアルコール臭の他、加齢臭の原因物質といわれるノネナールといった様々なニオイを吸収。シラス粒子に吸着したにおい成分は再放出されることはありません。
(2)調湿機能
湿度を調整して省エネを実現。結露の不安も解消します。
(3)体感温度
蒸し暑い日本の夏も快適に。シラス壁で-2℃の夏。
(4)吸音機能
極めて微細な多孔質により吸音効果を発揮します。
(5)シックハウス
シラス壁は100%自然素材のため、有害物質0でお子様からお年寄りまで安心してお過ごしいただけます。
(6)マイナスイオン
シラス主成分の珪酸塩鉱物は、室内の陰イオン効果を高める効果を持っています。
(7)除菌・抗菌
分子レベルで空気をキレイに。お部屋は快適です。
(8)抗ウイルス
シラス壁のコロナウイルスに対する不活化試験を実施し、接触わずか1分で99%以上の不活化効果を確認いたしました。

仕様
壁材:シラス、石膏、石灰、セメント
底版:ABS樹脂
用途リビング、ダイニング、キッチン、玄関、洗面所、脱衣室、洗濯室、トイレ、受付、ロビー、オフィス、会議室、飲食店店舗等質量(kg/m2)約10内容量1箱(12枚)
注意
※【注意点】
※汚れ・ホコリ・凹凸などにより、密着力の低下を起こすことがあります。
※本品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。
※パネルを持つ際は両手でお持ちください。片手等で持つと一部に力がかかり、クラック(ひび割れ)等の原因になる場合がございます。
※自然素材のため、仕上げ面を触った際に白い粉が付く場合があります。
※本商品は一枚ずつ手作業で作製していますので、仕上がりに若干の違いがあります。
※箱内等で長期間保管する場合は風通しの居場所を選び保管してください。(湿度の低い場所)
※廃棄する場合は地域の自治体に従い処分してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53222726-ナチュラルH30cm×W30cm×D6mm
35,400
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53222735-ホワイトH30cm×W30cm×D7mm
35,400
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53222744-サンドベージュH30cm×W30cm×D8mm
35,400
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53222760-モカH30cm×W30cm×D9mm
35,400
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53222769-グレーH30cm×W30cm×D10mm
35,400
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53222778-アイスグレーH30cm×W30cm×D11mm
35,400
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53222787-チャコールH30cm×W30cm×D12mm
35,400
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53222796-オリーブH30cm×W30cm×D13mm
35,400
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53222805-マスタードH30cm×W30cm×D14mm
35,400
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53222814-アズキH30cm×W30cm×D15mm
35,400
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53222830-ネクターH30cm×W30cm×D16mm
35,400
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53222839-ミントH30cm×W30cm×D17mm
35,400
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする