エンジンポンプ 口径100ミリ 4サイクル
大水量型のエンジンポンプ。
用途きれいな水の排水に。
全揚程(m)28
本体質量(kg)54.9
連続使用時間約1.8時間
吸入揚程(m)8
燃料タンク容量(L)6.5
プラグF6RTC(NGK:BPR6ES)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)683×497×645
接続口径(Φmm)100
エンジン型式工進 K300 301CC
エンジンオイル量(L)1.1
内容量1台
注意
※土砂水とは固形物が水中に浮遊している状態の水のことです。※ 浮遊物含有率25%以下でご使用ください。
※ これ以上の比率の水を使用すると、早期摩耗・故障の原因となります。
※
※ガソリンは自動車用無鉛ガソリンをご使用ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |