パール金属
デュール 18-8ステンレス製ロングメロン・スイカスプーン(サテン仕上)
使いやすいロングハンドル。食洗器対応。
材質
18-8ステンレス鋼
形状
ロングメロン・スイカスプーン
全長(mm)
200
色
シルバー
質量(g)
29
食器の種類
洋食器
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
200×15×30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53226418
B-5706
¥
600
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください