工場扇 据置型 樹脂羽根43.5cm
工具レスですばやく簡単に組み立て可能
メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様
※周波数50Hzの環境において
棚上や机上など省スペースに置いて使える据置き型
風量調節3段階切換&左右自動首振り搭載
安定して送風・換気に使える、
省スペースの据置き型工業扇
付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ
質量(kg)4.1
色羽根:オレンジ
材質(本体)金属
風量(m3/min)50Hz/60Hz123 / 127
定格電圧(V)単相交流:100
幅(cm)49
羽根枚数4
安全装置温度ヒューズ:130℃
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:63 / 82
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1330 / 1510
電気代の目安31円
風量調整3段階切換
高さ(cm)58
安全規格PSE
色(本体)ダークグレイ
材質(羽根)PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)272 / 279
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根寸法(cm)43.5
奥行き(cm)30
1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):2 / 2.6
内容量1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-03-26
- 用途:
- ワークス乾かす
株式会社和美工業 様
(サービス業)
元々使ってたもの、使い易いし、使い心地とっても良かった