工場扇 三脚型 樹脂羽根43.5cm

工場扇 三脚型 樹脂羽根43.5cm 広電(KODEN)
(9件のレビュー)

工具レスですばやく簡単に組み立て可能
メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様
※周波数50Hzの環境において
移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
設置後の高さ約25cm調節可能
省エネ&工具レスで組立簡単な三脚型の工業扇

付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、スピンナー(ガード固定)、蝶ネジ 質量(kg)4.5 羽根:オレンジ 材質(本体)金属 風量(m3/min)50Hz/60Hz123 / 127 定格電圧(V)単相交流:100 幅(cm)80 羽根枚数4 安全装置P2コンデンサー 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:63 / 82 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1330 / 1510 電気代の目安31円 風量調整3段階切換 高さ(cm)110~135 安全規格PSE 色(本体)ダークグレイ 材質(羽根)PP(ポリプロピレン) 風速(m/min)(50Hz/60Hz)272 / 279 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)43.5 奥行き(cm)70 1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):2 / 2.6 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53223819 CFF435TPA
オープン
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53223819
2025-08-08
用途:
調理場
サービス業

クーポン使用で2000円引きで購入できて大変満足しています。またパワーもあり涼しくなりました!

2025-05-29
用途:
生産工場内の暑さ対策
製造業

比較的安価でコスパ良かったです。
組立も簡単で、軽量で使い勝手がいいです。
リピートします。

対象商品:
53223819
2024-07-29
用途:
書庫の整理時
宮田幹夫 税理士事務所 様 (サービス業)

ネットで注文してから、数日で到着しました。
箱を開けたら、一般家庭の扇風機より3割程度大きく、素人でも簡単に組み立てができました。風量も3段階です。作業がとてもはかどりました。
業務用なので、他の利用者さんには不要かもしれませんが、モーターの上あたりにもち下げ用の取っ手のようなものがあったら尚使いやすいと思いました。

対象商品:
53223819
2024-06-12
用途:
エアコンの無い倉庫で使用
システムエンジニアサービス株式会社 様 (卸売・小売業)

初期不良がありましたがメーカさんが迅速に交換してくれました。
値段が安かったのでこれに決まましたが全く問題ありませんでした。

4人が参考にしています
対象商品:
53223819
2024-08-22
用途:
入口の虫除け
製造業

少し大きめでしたが、組み立ても簡単で、良かったです。

対象商品:
53223819
2024-08-20
用途:
倉庫内の猛暑対策
タイホウコーポレーション株式会社 様 (サービス業)

倉庫内の蒸し暑さが、工場扇かなりの風量のおかげで改善され重宝しています。

対象商品:
53223819
2024-07-29
用途:
倉庫内作業時
卸売・小売業

軽くて移動しやすく、壊れにくく重宝しています。3台目として購入しましたが1台目は故障もなく使えてます。

対象商品:
53223819
2024-07-26
用途:
土木の仕事で擁壁工事の作業のため。
日新工業株式会社 様 (建設業・工事業)

作業員の皆様が涼しい風を当たりながら作業に集中できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする