キャリングベルト 荷締めベルト 持ち手付き

キャリングベルト 荷締めベルト 持ち手付き - ユーザーキャリングベルト 荷締めベルト 持ち手付き - ユーザーキャリングベルト 荷締めベルト 持ち手付き - ユーザーキャリングベルト 荷締めベルト 持ち手付き - ユーザーキャリングベルト 荷締めベルト 持ち手付き - ユーザー

バラバラになりがちなロールマットや折りたたみマットを最大4個までまとめて整理。
持ち手付きなので結束したまま持ち運び可能。
ホールド用テープは面ファスナーで調整可能。
かさばるエアマットやファニチャーの整理にもおすすめ

用途ロールマットや折りたたみマットの整理や持ち運びに。キャンプ/アウトドア/レジャー/キャンプ用品/アウトドアグッズ/アウトドア用品/キャンプギア/折りたたみマット/レジャーマット/ロールマット/エアマット/テント/コット/キャンプファニチャー/持ち運び/便利/オートキャンプ/ファミキャン/グルキャン/整理整頓材質PP、ナイロン幅(cm)(持ち手)最大45最大結束径(Φmm)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53228500U-Q374
オープン
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする