タンガロイ
刃先交換式ドリル TID-S L/D=2
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラント
【供給プロパティ】TRUE
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
コード
シャンク高さ(mm)
レンチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53305859
TID065S06-2
33.45
14.5
【インサートシートサイズ】6.5
8
KEYV-S06
¥
36,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
53305868
TID085S06-2
39.45
19.5
【インサートシートサイズ】8
8
KEYV-S06
¥
36,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
53305877
TID105S08-2
48.05
23.5
【インサートシートサイズ】10
10
KEYV-S08
¥
40,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください