曜日別特売

サイドクランクケース ヘリテイジエディション

サイドクランクケース ヘリテイジエディション - TANAX(タナックス)[バイク用品]サイドクランクケース ヘリテイジエディション - TANAX(タナックス)[バイク用品]サイドクランクケース ヘリテイジエディション - TANAX(タナックス)[バイク用品]サイドクランクケース ヘリテイジエディション - TANAX(タナックス)[バイク用品]サイドクランクケース ヘリテイジエディション - TANAX(タナックス)[バイク用品]

サイドバッグ

用途牛革採用付属品本体×2 、イージーベーススリム×1 、固定ベルト×4 、セフティベルト×1 、インナーポーチ×2材質1680Dポリエステル+PVCレザー+牛革ブラウン×ブラック容量(L)40(片側20)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×420×220(※片側)収納可能質量(kg)5.0(片側2.5)内容量1セット
注意
※最大積載量を超える積載は脱落や車両の破損の恐れがあるのでお避け下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53316045MFK-311
35,000
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする