曜日別特売

換気扇

換気扇 - ユアサ(ユアサプライムス)換気扇 - ユアサ(ユアサプライムス)換気扇 - ユアサ(ユアサプライムス)換気扇 - ユアサ(ユアサプライムス)換気扇 - ユアサ(ユアサプライムス)換気扇 - ユアサ(ユアサプライムス)換気扇 - ユアサ(ユアサプライムス)換気扇 - ユアサ(ユアサプライムス)
(2件のレビュー)
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60内容量1台
注意
※こちらの商品は一般家庭用です。厨房でのご利用など、業務用途ではご使用いただけません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(cm)
風量
シャッター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53317217YNK-151.622/24(取付木枠)17.54.5/4.5(m3)2
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
53317226YNK-20226/30(取付木枠)257.8/8.1(m3)3
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
53317235YNK-252.629/33(取付木枠)3012.5/12.5(m3)3
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
53317244YNK-303.231/35(取付木枠)3515.3/15.3(m3)4
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: コンテナハウス
株式会社アールテック建設業・工事業

取付は簡単に出来ましたけど、回すと少し音がうるさいと従業員から指摘がありました。

2025-07-25
用途: 家の台所換気扇
医療・福祉・介護関連業

サイズも換気能力も問題なし。音も静かで満足です。表面がRがかっているので、立体型の換気扇カバーはこの暑さだと両面テープがはがれてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする