EXERACER CROSS (エクセレーサークロス)

EXERACER CROSS (エクセレーサークロス) IRC

スクエアな断面とブロック調のパターンで、舗装路から土、砂利、雪など、多様なアウトドアシーンに対応。
耐摩耗コンパウンドとワイドサイズを採用し、ロングライフと乗り心地の良さを両立。
一般車向け車いすタイヤ
路面の悪い場所での走行を安全にサポートするブロックパターン採用

セット内容タイヤ(1本バラ) グレー サイズWO 32-540(24×1-3/8) 質量(g)325 タイプW/O No.【IRC NO.】190675 ビードスチール 標準空気圧(kPa)400 標準空気圧(PSI)60 内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53317549 190675
オープン
6,598
7,258 (税込)
14日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする