曜日別特売

ROADLITE (ロードライト)

ROADLITE (ロードライト) - IRC

日本国内製造のロードライト・シリーズのミニベロ向けモデル。
ハイグリップでありながら耐摩耗性に優れ、 なおかつランニングコストも良好。
軽快なハンドリング性能は街乗りや通勤に最適。
グリップ性能、耐摩耗性を重視する方
20インチの小径車向け

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックサイズWO 20×1-1/8質量(g)215タイプW/ONo.【IRC NO.】190653ビードスチール標準空気圧(kPa)700標準空気圧(PSI)100内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53318434190653
4,600
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする