コーナーデスク 90° NED型
コーナーデスクで、オフィスのコーナーも無駄なく有効活用することができます。
材質天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
幅(mm)1200
質量(kg)38
色天板:ウォームホワイト/本体:ウォームホワイト
高さ(mm)700
奥行(mm)1200
天板厚さ(mm)30
内容量1台
注意
※横配線ダクトはW1100mm用をご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 7,700 / 税込 ¥ 8,470 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |