LB55 背なしベンチ1200W スチール脚

LB55 背なしベンチ1200W スチール脚 - オカムラ(岡村製作所)

お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。

幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53351088LB55BB FM18ブラック4201200×490×420布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
81,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351097LB55BB FM19ライトグレー4201200×490×420布張り(防水・撥水・透湿・耐アル・耐次亜塩素酸)
81,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352759LB55BB PB20ネオブラック4201200×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
69,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352795LB55BB PB24チャコールグレー4201200×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
69,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352804LB55BB PB25ベージュ4201200×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
69,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352820LB55BB PB26クリームホワイト4201200×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
69,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352829LB55BB PB27インディゴブルー4201200×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
69,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352838LB55BB PB28オリーブグリーン4201200×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
69,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352847LB55BB PB29アプリコット4201200×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
69,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352856LB55BB PB31イエローベージュ4201200×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
69,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352865LB55BB PB32ペールベージュ4201200×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
69,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352874LB55BB PB36イエローオーカー4201200×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
69,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352890LB55BB PB56アイボリー4201200×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
69,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352917LB55BB PD31セージ4201200×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
69,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352926LB55BB PD32ライムグリーン4201200×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
69,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352935LB55BB PD33イエロー4201200×490×420ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
69,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355270LB55BB FAE8ブラック4201200×490×420スナッキング対策布張り地
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355279LB55BB FXR1ダークグレー4201200×490×420スナッキング対策布張り地
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355288LB55BB FXR2グレー4201200×490×420スナッキング対策布張り地
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355297LB55BB FXR3イエローベージュ4201200×490×420スナッキング対策布張り地
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355306LB55BB FXR4ライトブラウン4201200×490×420スナッキング対策布張り地
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355315LB55BB FXR5ブラウン4201200×490×420スナッキング対策布張り地
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355324LB55BB FXR6ダークブラウン4201200×490×420スナッキング対策布張り地
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355340LB55BB FXR7ピンク4201200×490×420スナッキング対策布張り地
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355349LB55BB FXR8レッド4201200×490×420スナッキング対策布張り地
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355358LB55BB FXR9オレンジ4201200×490×420スナッキング対策布張り地
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355367LB55BB FXS1イエロー4201200×490×420スナッキング対策布張り地
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355376LB55BB FXS2イエローグリーン4201200×490×420スナッキング対策布張り地
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355385LB55BB FXS3ライムグリーン4201200×490×420スナッキング対策布張り地
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355394LB55BB FXS4セージ4201200×490×420スナッキング対策布張り地
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355410LB55BB FXS5ダークブルー4201200×490×420スナッキング対策布張り地
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355419LB55BB FXS6パープル4201200×490×420スナッキング対策布張り地
75,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355428LB55BB FXW0ダークグレー4201200×490×420布張り(インターロック)
75,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355437LB55BB FXW1グレー4201200×490×420布張り(インターロック)
75,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355446LB55BB FXW2ベージュ4201200×490×420布張り(インターロック)
75,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355455LB55BB FXW3ダークブラウン4201200×490×420布張り(インターロック)
75,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355464LB55BB FXW4インディゴ4201200×490×420布張り(インターロック)
75,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355480LB55BB FXW5ダークグリーン4201200×490×420布張り(インターロック)
75,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355489LB55BB FXW6テラコッタ4201200×490×420布張り(インターロック)
75,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355498LB55BB FXW7イエロー4201200×490×420布張り(インターロック)
75,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355507LB55BB FXW8ペールピンク4201200×490×420布張り(インターロック)
75,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53355516LB55BB FXW9セージ4201200×490×420布張り(インターロック)
75,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359147LB55BB PE51ブラック4201200×490×420クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
76,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359156LB55BB PE52ライトグレー4201200×490×420クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
76,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359165LB55BB PE53アイボリー4201200×490×420クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
76,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359174LB55BB PE54ライトベージュ4201200×490×420クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
76,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359190LB55BB PE55ベージュ4201200×490×420クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
76,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359199LB55BB PE56ブラウン4201200×490×420クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
76,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359208LB55BB PE57ピンク4201200×490×420クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
76,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53359217LB55BB PE58オレンジ4201200×490×420クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)
76,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする