ハイテーブル パネル脚タイプ(配線ボックスなし)

ハイテーブル パネル脚タイプ(配線ボックスなし) ナイキ

多様な目的で、コミュニケーションが生まれる場所を演出します。

用途ハイポジションでの打合せや自席を離れての個人作業に。 高さ(mm)976 タイプパネル脚タイプ 奥行(mm)904 天板厚さ(mm)26 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53398006 MSH2190P-BH 天板:メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 2100 天板:ホワイト/脚:ブラック
199,900
159,800
175,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53397970 MSH1890P-BMW 天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 1800 天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック
198,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53397979 MSH1890P-BWN 天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 1800 天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
198,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53397988 MSH1890P-WMW 天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 1800 天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト
198,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53397997 MSH1890P-WWN 天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 1800 天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
198,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398015 MSH2190P-BS 天板:メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 2100 天板:シルクウッド/脚:ブラック
199,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398024 MSH2190P-WH 天板:メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 2100 天板:ホワイト/脚:クリアーホワイト
199,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398040 MSH2190P-WS 天板:メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 2100 天板:シルクウッド/脚:クリアーホワイト
199,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398049 MSH2190P-BMW 天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 2100 天板:ミディアムウォールナット/脚:ブラック
217,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398058 MSH2190P-BWN 天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 2100 天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
217,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398067 MSH2190P-WMW 天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 2100 天板:ミディアムウォールナット/脚:クリアーホワイト
217,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398076 MSH2190P-WWN 天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 2100 天板:ダークウォールナット/脚:クリアーホワイト
217,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398085 MSH1890P-BH 天板:メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 1800 天板:ホワイト/脚:ブラック
180,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53398094 MSH1890P-BS 天板:メラミン化粧板張り、パネル脚:スチール塗装仕上 1800 天板:シルクウッド/脚:ブラック
180,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする