ナイキ
掃除用具入れ開き書庫 CW
収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
付属品
バケツトレー1個、雑巾掛け、ラッチ付、インジケーターキー
色
クリアーホワイト
タイプ
掃除用具入
寸法H(mm)
1750
寸法D(mm)
450
仕上
本体:スチール塗装仕上
棚板耐荷重(kg)
等分布10
鍵
(方式)インジケーターキー
ラッチ
付
内容量
1台
注意
※下置きとしてご利用の場合はベースをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53407054
CW-0618C-WW
600
¥
106,300
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
53407070
CW-0418C-WW
450
¥
87,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。