トライキッチン そのままおいしい ハンバーグ 1食分 100g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品
野菜の旨味たっぷりの濃厚デミグラスソースは常備食おかずシリーズの中でも自慢の逸品です。シェフが試行錯誤した味は、一流料理店にも引けを取らない程美味しく出来上がっています。
種類おかず
内容量(g)(1食分)100
保存方法直射日光を避け、常温で保存
賞味期限別途商品ラベルに記載(常温保存6年)
調理方法常温でもお召し上がれます。【湯煎の場合】熱湯で約3分【電子レンジを使用する場合】器に移し約1~2分
原材料食肉等(牛肉、豚肉、牛脂)、つなぎ(卵、パン粉、大豆たんぱく)、ソティードオニオン、食塩、香辛料、ソース[デミグラスソース、ウスターソース、トマトケチャップ、赤ワイン、ビーフコンソメ、砂糖/増粘剤(増粘多糖類、加工でんぶん)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、酸化防止剤(V.C)、pH調整剤、乳化剤、香辛料抽出物、甘味料(カンゾウ)、酸味料](一部に乳成分・卵・小麦・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉・りんご・ゼラチンを含む)
アレルギー(28品目中)乳成分、卵、小麦、牛肉、豚肉、鶏肉、りんご、ゼラチン
栄養成分(1袋あたり)熱量:217kcal/たんぱく質:8.1g/脂質:15.4g/炭水化物:9.4g/食塩相当量:0.9g(八訂版より)
内容量1個
非常食 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 53416504
2024-05-21
- 用途:
- 非常食
有限会社大橋鉄工所 様
(製造業)
普通のレトルトハンバ-グと変わらない味でした。
賞味期限も長くとてもありがたいです。
非常食でストックしました。