トライキッチン そのままおいしい 白がゆ 50食分 230g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品
素材を活かしたシンプルなおかゆ。お米は非常食に最適なうるち米を使用。癖が無くとてもおいしいです。
種類おかゆ
内容量(g)(1食分)230
保存方法直射日光を避け、常温で保存
セット数50
賞味期限別途商品ラベルに記載(常温保存6年)
調理方法常温でもお召し上がれます。【湯煎の場合】熱湯で約3分【電子レンジを使用する場合】器に移し約1~2分
原材料うるち米(国産)、食塩/酸化防止剤(V.C)
アレルギー(28品目中)不使用
栄養成分(1袋あたり)熱量:88kcal/たんぱく質:1.6g/脂質:0.2g/炭水化物:20g/食塩相当量:1.4g(八訂版より)
内容量1セット(50個)