トライキッチン そのままおいしい 筑前煮 50食分 120g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品

トライキッチン そのままおいしい 筑前煮 50食分 120g 常温保存6年 非常食 保存食 常備食 防災食 新含気製法 レトルトパウチ食品 トライキッチン

非常時にこそ野菜が大切!味わい深い味付けの筑前煮。お子様にも食べやすく人気です。

種類おかず 内容量(g)(1食分)120 保存方法直射日光を避け、常温で保存 セット数50 賞味期限別途商品ラベルに記載(常温保存6年) 調理方法常温でもお召し上がれます。【湯煎の場合】熱湯で約3分【電子レンジを使用する場合】器に移し約1~2分 原材料野菜(れんこん、にんじん、里芋、ごぼう)、こんにゃく(国内製造)、たけのこ水煮、醤油、鶏肉、砂糖、還元澱粉糖化物、かつおぶしエキス、昆布エキス/酸化防止剤(V.C)、水酸化Ca(こんにゃく用凝固剤)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) アレルギー(28品目中)小麦、大豆、鶏肉 栄養成分(1袋あたり)熱量:85kcal/たんぱく質:3.7g/脂質:1.6g/炭水化物:16.6g/食塩相当量:1.9g(八訂版より) 内容量1セット(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53416547 TR-TRK001-50
29,980
32,378 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする