スポットライト/NIGIWAI/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角17°

スポットライト/NIGIWAI/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角17° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、調光器併用不可 寸法(mm)吊高144 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)41 直径×長さL(Φmm×mm)100×168 容量(VA)42 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否非調光 従来光源CDM-T70W相当 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53513890 LZS-92994WWM 本体:アルミダイカスト 白塗装 5000 76.3 昼白色 3130
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53513899 LZS-92994YBM 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3000 71.9 電球色 2950
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53513908 LZS-92994YWM 本体:アルミダイカスト 白塗装 3000 71.9 電球色 2950
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53513917 LZS-92994WBM 本体:アルミダイカスト 黒塗装 5000 76.3 昼白色 3130
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53513926 LZS-92994ABM 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3500 74.1 温白色 3040
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53513935 LZS-92994AWM 本体:アルミダイカスト 白塗装 3500 74.1 温白色 3040
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53513944 LZS-92994NBM 本体:アルミダイカスト 黒塗装 4000 75.6 白色 3100
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53513960 LZS-92994NWM 本体:アルミダイカスト 白塗装 4000 75.6 白色 3100
42,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする