スポットライト/NIGIWAI/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/位相調光 1/2照度角30°

スポットライト/NIGIWAI/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/位相調光 1/2照度角30° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、調光器別売 寸法(mm)吊高124 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)11.2 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)61×122 首振角度(°)下方100・上方30・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)19 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当 内容量1台
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53516674 LZS-92988ABW 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3500 51.7 温白色
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53516690 LZS-92988AWW 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 3500 51.7 温白色
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53516699 LZS-92988LBW 本体:アルミダイカスト 黒塗装 2700 46.4 電球色
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53516708 LZS-92988LWW 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 2700 46.4 電球色
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53516717 LZS-92988NBW 本体:アルミダイカスト 黒塗装 4000 52.6 白色
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53516726 LZS-92988NWW 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 4000 52.6 白色
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53516735 LZS-92988RBW 本体:アルミダイカスト 黒塗装 2500 42.8 電球色
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53516744 LZS-92988RWW 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 2500 42.8 電球色
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53516760 LZS-92988YBW 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3000 50 電球色
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53516769 LZS-92988YWW 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 3000 50 電球色
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする