スポットライト/illco/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/非調光 1/2照度角12°

スポットライト/illco/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/非調光 1/2照度角12° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器併用不可 寸法(mm)吊高103 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)68×99 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)23 配光角度(°)12 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53515685 LZS-92394AB 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3500 88.5 温白色
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53515694 LZS-92394AW 本体:アルミダイカスト 白塗装 3500 88.5 温白色
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53515710 LZS-92394LB 本体:アルミダイカスト 黒塗装 2700 83.5 電球色
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53515719 LZS-92394LW 本体:アルミダイカスト 白塗装 2700 83.5 電球色
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53515728 LZS-92394YB 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3000 85.7 電球色
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53515737 LZS-92394YW 本体:アルミダイカスト 白塗装 3000 85.7 電球色
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする