スポットライト/illco/CDM-T70B相当 LZ2C

スポットライト/illco/CDM-T70B相当 LZ2C DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T70B相当 LZ2C DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T70B相当 LZ2C DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 黒塗装 寸法(mm)吊高105 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)25 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)26 配光角度(°)7 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53509534 LZS-92513AB 3500 57.6 温白色 1440
46,500
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53509550 LZS-92513NB 4000 60 白色 1500
46,500
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53509559 LZS-92513YB 3000 54.8 電球色 1370
46,500
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする