スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角10°

スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角10° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角10° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角10° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角10° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角10° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角10° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角10° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角10° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)25 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)24 配光角度(°)10 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当 内容量1台
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZS-9062LBN8 53478856
LZS-9062LBN8 53478856
53478856 LZS-9062LBN8 本体:アルミダイカスト 黒塗装 2700 58.4 電球色
31,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9062NBN8 53478865
LZS-9062NBN8 53478865
53478865 LZS-9062NBN8 本体:アルミダイカスト 黒塗装 4000 67.2 白色
31,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9062YBN8 53478874
LZS-9062YBN8 53478874
53478874 LZS-9062YBN8 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3000 61.2 電球色
31,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9062ABN8 53478890
LZS-9062ABN8 53478890
53478890 LZS-9062ABN8 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3500 64.4 温白色
31,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9062LWN8 53481744
LZS-9062LWN8 53481744
53481744 LZS-9062LWN8 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 2700 58.4 電球色
31,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9062NWN8 53481760
LZS-9062NWN8 53481760
53481760 LZS-9062NWN8 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 4000 67.2 白色
31,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9062YWN8 53481769
LZS-9062YWN8 53481769
53481769 LZS-9062YWN8 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 3000 61.2 電球色
31,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9062AWN8 53481778
LZS-9062AWN8 53481778
53481778 LZS-9062AWN8 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 3500 64.4 温白色
31,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする