スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角12°

スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角12° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角12° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角12° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角12° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角12° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角12° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角12° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角12° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)15 配光角度(°)12 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当 内容量1台
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZS-9061YWN8 53480719
LZS-9061YWN8 53480719
53480719 LZS-9061YWN8 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 3000 85.7 電球色
27,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9061AWN8 53480764
LZS-9061AWN8 53480764
53480764 LZS-9061AWN8 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 3500 88.5 温白色
27,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9061LWN8 53480807
LZS-9061LWN8 53480807
53480807 LZS-9061LWN8 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 2700 83.5 電球色
27,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9061NWN8 53480850
LZS-9061NWN8 53480850
53480850 LZS-9061NWN8 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 4000 90.7 白色
27,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9061YBN8 53480886
LZS-9061YBN8 53480886
53480886 LZS-9061YBN8 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3000 85.7 電球色
27,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9061ABN8 53480929
LZS-9061ABN8 53480929
53480929 LZS-9061ABN8 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3500 88.5 温白色
27,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9061LBN8 53480965
LZS-9061LBN8 53480965
53480965 LZS-9061LBN8 本体:アルミダイカスト 黒塗装 2700 83.5 電球色
27,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9061NBN8 53481008
LZS-9061NBN8 53481008
53481008 LZS-9061NBN8 本体:アルミダイカスト 黒塗装 4000 90.7 白色
27,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする