スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/非調光/1/2照度角10°
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器併用不可
材質本体:アルミダイカスト 黒塗装
寸法(mm)吊高103
色黒
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)25
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
首振角度(°)首振90・回転360
光源寿命光源寿命40000時間
容量(VA)26
配光角度(°)10
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
内容量1台
スポットライト の新着商品
