スポットライト/illco/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角19°

スポットライト/illco/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角19° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角19° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角19° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角19° DAIKO(大光電機)

材質本体:アルミダイカスト 白塗装 寸法(mm)吊高103 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)24 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 容量(VA)24 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(位相調光) 従来光源CDM-T35W相当 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53514084 LZS-92511AW 3500 100.8 温白色 2420
31,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53514100 LZS-92511LW 2700 94.1 電球色 2260
31,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53514109 LZS-92511NW 4000 102.9 白色 2470
31,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53514118 LZS-92511YW 3000 97.9 電球色 2350
31,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする