ダウンライト/ダウンスポット/調色調光/Φ50/12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/illco/Φ100/1/2照度角40°

ダウンライト/ダウンスポット/調色調光/Φ50/12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/illco/Φ100/1/2照度角40° DAIKO(大光電機)

材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)13.5 首振角度(°)片側のみ75・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)202 エネルギー消費効率(Lm/W)93.3 光源寿命40000時間 容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V) 配光角度(°)40 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1260 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53476370 LZD-9057FWB8 調色調光(無線調光)
36,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53498350 LZD-9057FWB4 調色調光(PWM調光)
37,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする