ダウンライト/ダウンスポット/調色調光/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角40°

ダウンライト/ダウンスポット/調色調光/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角40° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ダウンスポット/調色調光/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角40° DAIKO(大光電機)

材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)17.5 首振角度(°)片側のみ75・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)202 エネルギー消費効率(Lm/W)96.5 光源寿命40000時間 容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V) 配光角度(°)40 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1690 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZD-9058FWB8 53475496
LZD-9058FWB8 53475496
53475496 LZD-9058FWB8 調色調光(無線調光)
39,500
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-9058FWB4 53495209
LZD-9058FWB4 53495209
53495209 LZD-9058FWB4 調色調光(PWM調光)
40,800
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする